CaraFin gyémánt polírozó lap, 125×175 mm, Szemcsézet: D151µm

Cikkszám: 557515 D151
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
289 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet (µm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Polírozási fokozat Előpolírozás
Termék fajtája Polírozó tömb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 557515 D151
EAN / GTIN 4069515040389
Gyártó száma 557515 D151
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon monokristályos gyémánttal szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen magasabb hasznosítási fokkal rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.
CaraFin gyémánt polírozó lap (EVA) nyitott szerkezettel, nem tömődik el.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.
Kiváló minőségű, rugalmas poliuretán habszivacsból.

Felhasználás:

Minden kemény anyag és színesfém polírozott felületének kézi, kontúrhoz illeszkedő végső polírozása ill. fényes polírozása. Gyors polírozás a nagy hatékonyságnak köszönhetően.
Nedves- és száraz polírozáshoz alkalmas.