Disque à polir diamanté CaraFin, 125×175 mm, Grain: D151µm

Réf.: 557515 D151
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
245 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit bloc de polissage
Abrasif diamant (D)
Longueur 175 mm
Largeur 125 mm
Grain 151
Degré de finesse type très grossier
Etape de polissage prépolissage
Matériaux compatibles métaux non ferreux; tous les métaux
Série CaraFin
Référence fabricant CaraFin Diamant Polierpad
Abréviation de l’abrasif D
Liant polyuréthane (PU)

Identification et classification

Référence article 557515 D151
EAN / GTIN 4069515040389
Réf. fabricant 557515 D151
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Disque à polir diamanté CaraFin (EVA) avec structure ouverte, ne s'encrasse pas.

Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
En mousse polyuréthane élastique de haute qualité.

Utilisation:

Polissage final ou brillant précis à la main de surfaces polies sur tous les matériaux durs et les métaux non ferreux. Polissage rapide grâce à la qualité de coupe élevée.
Convient pour le polissage à sec et lubrifié.