Almohadilla para pulir diamantada CaraFin, 125×175 mm, Granulación: D151µm

Número de artículo: 557515 D151
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
245 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Taco para pulir
Abrasivos Diamante (D)
Longitud 175 mm
Anchura 125 mm
Tamaño de grano 151
Grado de finura muy basto/a
Etapa de pulido pulido previo
Aptitud del material Todos los metales; metal no ferroso
Serie CaraFin
Denominación del fabricante CaraFin Diamant Polierpad
Símbolo de medio abrasivo D
Ligadura Poliuretano (PU)

Identificación y clasificación

Número de artículo 557515 D151
EAN / GTIN 4069515040389
Número del fabricante 557515 D151
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Almohadilla para pulir diamantada CaraFin (EVA) con estructura abierta, no se embota.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
De espuma de poliuretano elástica de alta calidad.

Aplicación:

Pulido final o pulido brillante manual fiel al contorno de superficies pulidas de todos los materiales duros y metales no ferrosos. Pulido rápido gracias a la gran capacidad de corte.
Adecuadas para pulido en mojado y en seco.

Descargas y documentos

De la misma serie "CaraFin" Ver todos