Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schleiflamellenrad (A), ⌀ 165×30 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 555145 40

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555145 40
EAN / GTIN 4045197525659
Herstellernummer 555145 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleiflamellenräder mit Korundgewebe (A). Bohrungs-⌀ 54 mm.

Verwendung:

Entfernen und Reinigen von Schweißnähten, Schleifen von großen Flächen und Werkstücken mit unregelmäßigem Profil.

Hinweis:

Für kleinere Aufnahmewellen als ⌀ 54 mm den aufbohrbaren Metallflansch Nr. 555140 verwenden. Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.