Diamant-Handyfeile, 215 mm Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 1

Artikel-Nr.: 529150 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Formbeschreibung flachstumpf
Querschnitt mit Belegung 10,3×2,8 mm
Belaglänge 100 mm
Gesamtlänge 215 mm
inkl. Feilenheft nein
Feilenheft erforderlich nein
Produktart Handyfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 529150 1
EAN / GTIN 4007220017302
Herstellernummer 4007220017302
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

Entsprechend Nadelfeilen Nr. 529220, jedoch aus Rohlingen ähnlich den Habilis-Feilen Nr. 527060 gefertigt (verstärkter Querschnitt, kräftige geschmiedete Angel); ca. 3fache Belagfläche gegenüber Nadelfeilen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von gehärteten bzw. vergüteten Stählen, Hartmetall, Glas, Keramik und faserverstärkten Kunststoffen. Mit wenig Druck feilen, insbesondere an Kanten! Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile.