• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Habilis-Präzisionsfeile Gesamtlänge 215 mm, SH 00 / DH 1, Typ: 1

Artikel-Nr.: 527060 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
570 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schweizer Hieb 00
entspricht Deutschem Hieb 1
Formbeschreibung flachstumpf
Feilflächen 4
Querschnitt 10,0×2,6 mm
Gesamtlänge 215 mm
inkl. Feilenheft nein
Feilenheft erforderlich nein
Produktart Präzisionsfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 527060 1
EAN / GTIN 613548056202
Herstellernummer LH2601-00
Hersteller/verantwortliche Person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen mit höchster Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Nadelfeilenähnliche Formen, jedoch mit kräftiger, geschmiedeter 4-kant bzw. 6-kant-Angel und verstärktem Querschnitt. Kein Feilenheft erforderlich.

Verwendung:

Besonders für Werkzeug- und Formenbau geeignet, da schlanke, spitz auslaufende Formen. Habilis-Präzisionsfeilen ermöglichen einen höheren Arbeitsdruck als Nadelfeilen.