Diamant-Nadelfeile, 140 mm Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 1

Artikel-Nr.: 529220 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
580 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Formbeschreibung flach-stumpf
Querschnitt mit Belegung 5,5×1,6 mm
Belaglänge 70 mm
inkl. Feilenheft nein
Produktart Nadelfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 529220 1
EAN / GTIN 4007220016671
Herstellernummer 4007220016671
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge dieser Nadelfeilen sind aus Spezialstahl geschmiedet und geschliffen. Die Diamantfeilen werden gleichmäßig mit Diamantpulver einheitlicher Körnung bestreut und galvanisch fixiert. Gleichmäßiger Diamantbesatz und die Härte des Diamants gewährleisten beste Feilergebnisse. Gesamte Feilenlänge = 140 mm; Diamantbelaglänge = 70 mm; Schaft-⌀ = 3 mm.

Verwendung:

Für maßgenaues Nacharbeiten von Schnitt-, Stanz- und Presswerkzeugen aus gehärtetem Stahl oder Hartmetall. Außerdem zur Bearbeitung von Glas, Keramik usw. Mit wenig Druck feilen, insbesondere an Kanten. Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile.

Körnung:

Universalkörnung (Standardfeile) D 126

Sonderzubehör:

Ein Schnellspannheft zu diesen Feilen finden Sie unter Nr. 519700.