Rauheitsmessgerät ohne Drucker, Typ: ST2

Artikel-Nr.: 499021 ST2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 286,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
IP Schutzart IP40
Energieversorgung Akkubetrieben
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 0,35 mm
Anzeigegerät ja
Anzeigegerät Länge 160 mm
Anzeigegerät Breite 50 mm
Anzeigegerät Höhe 77 mm
Anzeigegerät Gewicht 0,5 kg
Vorschubeinheit ja
Bedienung automatisch
Ablesung umschaltbar ja
Messstrecke Längsabtastung 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Messstrecken gemäß Norm 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Rauheitsstandards ASME; DIN; ISO; JIS
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Tastgeschwindigkeit 0,5 mm/s; 1 mm/s
mit Drucker nein
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Tastsystemausführung ohne Kufe / Freitastsystem
Produktart Rauheits-Messgerät
Länge gesamt 160 mm
Breite gesamt 50 mm
Höhe gesamt 77 mm
Gewicht 0,5 kg
Norm DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 16610-21
Prüfprotokoll ja
Auflösung 0,001 µm
Schnittstelle Bluetooth®; USB; Wi-Fi
mit Display ja
Display Diagonale 4,3 Zoll
Display-Art TFT; Touchscreen
Display-Beleuchtung ja
Messwertspeicherung ja
Kalibrierbar ja
Funkanwendung HCT Mobile App
App-Anbindung HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499021 ST2
EAN / GTIN 4067263410706
Herstellernummer 499021 ST2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Rauheitsmessgerät für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation nach dem Tastschnittverfahren. Mit integriertem Kalibriernormal (herausnehmbar). Großes, beleuchtetes 4,3 Zoll TFT-Touch-Display. Anzeige drehbar. Vorschubgerät integriert und separat einsetzbar. LED Leuchtbalken zur Statusanzeige (grün - Akku-Statusanzeigen, rot - Fehlermeldung, blau - Messung, Datenübertragung), integrierte Höhenverstellung, Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei. Gaußfilter gemäß ISO 16610 − 21 (ersetzt DIN EN ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565 − 1, IS-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar). Toleranzüberwachung: schnell erkennbar, ob Messwert in der festgelegten Toleranz liegt, durch Farbgebung der Kennwerte (grün - innerhalb und rot - außerhalb der Toleranz). IATF 16949 konform – sichere Rückführbarkeit.

Vorteil:

  • Einschalten und sofort messen − intuitiv ohne Schulung, z. B. automatische CutOff-Wahl bei DIN EN ISO 4287/4288, automatische Einstellung nach DIN EN ISO 21920 für die Kennwerte Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx und Rt, Informationen zu Rauheitskennwerten direkt auf dem Gerät, voreingestellte Messprogramme und Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display.
  • Übertragung der Messergebnisse Wireless alternativ über Kabelverbindung. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).
  • Zusammenfassen mehrerer Messungen (z. B. für eine Serie) in einem PDF-Protokoll über die HCT Mobile App. Hinzufügen eines Fotos z.B. Bauteil oder Messaufbau und Festlegen individueller Kommentare auf dem Protokoll möglich.
  • Dokumentation durch optionalen Thermodrucker für Profil- und Ergebnisausdruck Wireless oder per Kabelverbindung.
  • Softwareoberfläche des Geräts je nach Lichtverhältnissen umschaltbar zwischen heller und dunkler Ansicht.
  • Ergonomischer Aufsteller sorgt für optimalen Betrachtungswinkel.
  • Messen nach den Normen DIN EN ISO 4287/4288 und DIN EN ISO 21920-2:2021.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit, Handprisma, Aufsteller Nr. 499023, Standardtaster Nr. 499004 Gr. 6 – 350, integriertes Raunormal Nr. 499575 inkl. Werkskalibrierschein, integrierte Höhenverstellung, Tasterschutz, Ladegerät / Netzadapter, Bedienungsanleitung, Mini-USB-Kabel, USB‑Wireless Dongle Nr. 499024, Verlängerungskabel Vorschubeinheit, Tragekoffer.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004.
Tasterverlängerung Nr. 499008.
Tasterschutz Nr. 499038.
Messständer Nr. 499011; 498857.
Datenkabel für MarConnect Nr. 498941 Gr. USB2.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499548 Gr. AKKU.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach IP 40 geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser 1,0 mm.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.