• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägeblatt 216/30 mm Z60 Holz

Artikel-Nr.: 4932471317
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
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471317
EAN / GTIN 4058546289454
Herstellernummer 4932471317

Beschreibung

Beschreibung:

  • PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte
  • Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz
  • Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte
  • Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen
  • Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte
  • Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 60
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • Durchmesser des Sägeblattes: 216
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 60ATB neg.
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 216
  • Zähnezahl: 60