Stereomikroskop STEMI 508 mit Kameraausgang, Typ: 508CMAT

Artikel-Nr.: 491846 508CMAT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vergrößerung (x-fach) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
Sichtfeld-⌀ 35 mm
Okular PL 10×
Arbeitsabstand 92 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Beschreibung

Ausführung:

Stereo-Mikroskop für dreidimensionale, lichtstarke und scharfe Bilder. Greenough-Design für beste Abbildungsqualität. Apochromatische Linsen korrigieren den Linsenfehler für drei Farben (rot, grün und blau) und ermöglichen dadurch brillante und farbechte Bilder. Augenabstand und Fehlsichtigkeit individuell einstell- und ausgleichbar. Tragegriff für mobilen Einsatz. Kaltlicht-Stativ, Auflicht-Ansteuerung, flache Durchlichtbasis (Hellfeld/Dunkelfeld), Säule mit Trieb und 145 mm Verfahrweg.
Ringleuchte K LED segmentierbar − 48 LEDs in 2 Reihen.
Mit integriertem C-Mount Kameraausgang.

Lieferumfang:

Inklusive AugenmuschelnNr. 491832. Polarisationszubehör für Spot und Durchlicht.

Sonderzubehör:

AxioCam 491852 und 491853.