• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstifthalter mit 6‑kant Griff zweifarbig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 483937 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Prüfstifthalter mit 6-kant Griff zweifarbig, Typ: 1
geeignet für
zylindrische Werkzeuge
Spann-Durchmesser min. Ds
0,28 mm
Spann-Durchmesser max. Ds
0,759 mm
Farbe
grün; rot; schwarz
Produktart
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483937 1
EAN / GTIN 4066918006370
Hersteller/verantwortliche Person Ultra-Präzision Messzeuge GmbH, Weitzkaut 3, 63864 Glattbach, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumsechskantgriffe für Prüfstifte zweiseitig inkl. Durchmesserbeschriftung.
  • Klemmung der Prüfstifte durch Spannzangen.
  • Kompatibel zu allen Prüfstiften, 15 mm der Prüfstiftlänge werden als Klemmfläche benötigt.
  • Inkl. Beschriftung der Nenndurchmesser, gemäß Vorgabe.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ angeben, z.B. Gutseite ⌀ 8,21 mm und Ausschussseite ⌀ 8,23 mm oder Gutseite ⌀ 12,542 mm und Ausschussseite ⌀ 12,548 mm
Mit einem Prüfstifthalter lässt sich kein Nenn‑⌀‑Bereich spannen, sondern nur der tatsächlich angegebene Gut‑ und Ausschuss‑⌀.