CO2-Fühler, Typ: CO2

Artikel-Nr.: 474157 CO2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 ppm - 10.000 ppm
Fehlergrenze ±(50 ppm + 3% vom Messwert) (0 bis 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% vom Messwert) (5001 bis 10000 ppm)
Auflösung 1 ppm
IP-Schutzart IP 54
Messbereich Temperatur 0 °C - 50 °C
Fehlergrenze Temperatur ±0,5 °C
Auflösung Temperatur (0 − 50 °C) 0,1 °C
Messbereich relative Feuchte 5 % - 95 %
Fehlergrenze relative Feuchte ±3% rF (10 bis 35% rF); ±2% rF (35 bis 65% rF); ±3% rF (65 bis 90% rF); ±3% rF (restlicher Messbereich); ±0,06% rF/K (0 bis + 50 °C)
Auflösung Feuchte 0,1 %
Messbereich Druck 700 hPa - 1.100 hPa
Fehlergrenze Absolutdruck ±3 hPa
Auflösung Absolutdruck 0,1 hPa
Länge 295 mm
Breite 50 mm
Höhe 40 mm
Betriebstemperatur -5 °C - 50 °C
Sondenlänge 130 mm
Sonden-⌀ 30 mm
Lagertemperatur -20 bis +60 °C °C
Gewicht 195 g
Funkreichweite 20 m
Batterielebensdauer 21,5 h
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
Produktart CO2-Sonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Herstellernummer 0632 1551
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Sonde für testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um CO2-Konzentration, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur zu beurteilen. Gleichzeitig werden Feuchtkugeltemperatur, Taupunkt und Absolutfeuchte berechnet.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Nr. 474141 Gr. 440.

Lieferumfang:

CO2-Sonde mit Bluetooth® inkl. Temperatur-, Feuchte- und Absolutdrucksensor (bestehend aus CO2-Sondenkopf und Bluetooth-Handgriff); 4× Mignon Batterien Typ AA, Tischständer sowie Kalibrierprotokoll.

Hinweis:

Bitte setzen Sie die Sonde nicht in betauender Atmosphäre ein.