Multimeter, Gerätetyp: 960

Artikel-Nr.: 473320 960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 80,00 € /Stk.
  • 86,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
734 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 4.000
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Grundgenauigkeit 1 %
IP-Schutzart IP 67
akustischer Durchgangstest ja
Diodenprüfung ja
Messverfahren TRUE RMS (AC)
Haltewert-Taste ja
Messstellenbeleuchtung ja
automatisches Ausschalten ja
Wechselspannung AC 1 mV − 600 V
Gleichspannung DC 0,1 mV − 600 V
Wechselstrom AC 0,1 µA − 10 A
Gleichstrom DC 0,1 µA − 10 A
Widerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapazität 0,01 nF − 4000 µF
Frequenz 0,01 Hz − 10 kHz
Überspannungskategorie CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Stromversorgung 2x Nr. 081556 Gr. LR3
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Produktart Multimeter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Herstellernummer 473320 960
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Zweikomponenten-Gehäuse mit Gummi-Ummantelung. Großes, leicht abzulesendes digitales Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Auto Ranging Messgeräte. Alle Geräte mit rückseitiger Prüfspitzenhalterung zur Einhandbedienung, mit Aufstellbügel.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte mit umfangreichen Funktionen.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien (Gr. 960 2 Stück, Gr. 9917 1 Stück), Messleitungen Nr. 473328 Gr. 2.