Messleitungen, Messspitzen-⌀: 2mm

Artikel-Nr.: 473328 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messspitzen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messspitzen-⌀ 2 mm
Messleitungs-⌀ 4 mm
Kabellänge 1 m
Überspannungskategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (mit Schutzkappen); CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)
Produktart Messleitung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946
Herstellernummer 473328 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Messleitungen 2-teilig, rot / schwarz, Messleitungs-⌀ = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen).

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passend für:

Digital-Multimeter Nr. 473320 Gr. 960 und Gr. 9917.