Digitale Stromzange, Herstellerbezeichnung: CMP2

Artikel-Nr.: 473305 CMP2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 97,60 € /Stk.
  • 104,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 4.200
Grundgenauigkeit 2 %
Messverfahren TRUE RMS
Speicherfunktion HOLD
Wechselstrom AC 10 mA − 400 A
Gleichstrom DC 10 mA − 400 A
maximale Zangenöffnung 23 mm
Überspannungskategorie CAT III 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Stromversorgung 2× 081561 LR3
Produktart Stromzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473305 CMP2
EAN / GTIN 4014651446793
Herstellernummer 044679
Hersteller/verantwortliche Person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
Höchste Auflösung von 10 mA AC im 40 A Messbereich. Integrierter Voltsensor (NCV) signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch). Einschaltstrommessung (INRUSH), Tiefpassfilter (LPF), ZERO-Funktion.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.