Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: D2

Artikel-Nr.: 465550 D2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DISTO™
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messgenauigkeit ±1,5 mm
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
multifunktionales Endstück ja
Reichweite 100 m
Addition/Subtraktion ja
Minimal-/Maximalmessung ja
Flächen- und Volumenberechnung ja
indirekte Messung (Pythagoras) ja
Aufruf letzter Messungen ja
Stromversorgung 081561 LR3
Laserklasse nach IEC 825-1 2
Länge 116 mm
Breite 44 mm
Höhe 26 mm
Gewicht 100 g
Produktart Distanzmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit einfach zu bedienender Symboltastatur. Hochwertige Leica-Glasoptik in einem besonders temperaturbeständigen und stabilen Magnesiumgehäuse. Beleuchtetes und rotierendes Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 gemäß ISO 16331-1 geprüft.
Kleines und handliches Laserdistanzmessgerät für den Innenbereich.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Schutztasche und Handschlaufe.
Inklusive 2× Batterie Nr. 081561 Gr. LR3.

Hinweis:

Datentransfer via Bluetooth® Smart auch auf Smartphone mittels App Leica „DISTO™ Plan“ (Android ab Version 8.1, Apple ab iOS 16.2). Einfaches Erstellen von Skizzen.