Rollbandmaß, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 461900 2
Preis pro 1 Stück (6,10 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 13,10 € /Stk.
  • 56,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG II

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 2 m
Bandbreite 13 mm
Gehäuse Länge 62 mm
Gehäuse Breite 26 mm
Gehäuse Höhe 59 mm
Produktart Taschenbandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Herstellernummer 461900 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.
Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit 2K-Haptoprene überzogen.
Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.
Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk.
Eingesetztes Aluminiumprofil an der Unterseite für präzisen Stand.
Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.
mm-Teilung