• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ 6-kant Steckschlüssel (Zoll) 11/16″

Artikel-Nr.: 4400A 11/16
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4400A 11/16
Kopieren
EAN / GTIN 4991644075621
Kopieren
Herstellernummer 4400A 11/16
Kopieren
L-Nummer L60050 8128
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 37 mm
  • Dimension D2: 24 mm
  • D1: 25 mm
  • Länge: 13 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 11/16″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb