Messtisch für OSIMESS, Herstellerbezeichnung: OSM5

Artikel-Nr.: 435020 OSM5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung OSM5
maximaler Werkstück-⌀ 200 mm
maximaler Arbeitshub 60 mm
Länge 225 mm
Breite 120 mm
Höhe 315 mm
Produktart Messtisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435020 OSM5
EAN / GTIN 2050001047755
Herstellernummer 62900015
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

Messtisch in Säulenausführung für OSIMESS Innen-Feinmessgeräte.
Über einen Handhebel wird mittels Zahnstangenantrieb der Tastkopf in die Bohrung eingeführt.

Vorteil:

Genaue, reproduzierbare, zeitsparende Messungen. Größtmögliche Schonung von Werkstück und Messgerät.

Verwendung:

Für die schnelle Serienkontrolle von gleichartigen Werkstücken.