• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Induktiver Längenmesstaster radial, Typ: GT22

Artikel-Nr.: 434777 GT22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±1 mm
Wiederholbarkeit 0,01 µm
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Messbolzenabhebung mechanisch / Vakuum
Messbolzenweg 4,3 mm
Herstellerbezeichnung GT22
Kompatibilität TESA
Schutzbalg Nitril
IP-Schutzart IP 65
Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,63 N
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Herstellernummer 03210924

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig verwendbare Präzisions-Längenmesstaster.
  • Präziser, kugelgeführter Messbolzen.
  • Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung.
  • Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar.
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung.
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung.
Die TESA Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Universell einsetzbar für alle hochgenauen Messaufgaben, besonders im Fertigungs- und Werkstattbereich.

Sonderzubehör:

Messeinsätze, Messkraftfedern.