Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 6-8mm

Artikel-Nr.: 428931 6-8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 23,20 € /Stk.
  • 46,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
IP Schutzart IP65
Energieversorgung Batteriebetrieben
Abstand Messfläche zu Grundloch a 1,5 mm
mit Einstellring nein
mit Einstellmaß nein
mit Messköpfen nein
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Schnittstelle Digimatic
Preset-Funktion ja
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Messweg Spindel 1,5 mm
Standardmesstiefe 58 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Innen-Schnellmessgerät
Spindelsteigung 1,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen ballige Messfläche
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Fehlergrenze 4 µm
Messabweichung E MPE ±4 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 6 mm
Messbereich max. 8 mm
Norm DIN 863-3
Prüfprotokoll nein
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428931 6-8
EAN / GTIN 4059192064808
Herstellernummer 4191205
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innnenmesschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.
Innenmessschrauben mit vorgezogener Gefühlsratsche, schnelle Messungen per Spindelsteigung 1,5 mm. Praktische Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch Symbole, ABS.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.
Datenkabel Nr. 498941.