• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 ER(M14) Digitaler Messschieber 150mm rund Tiefenmaß mit Reibrad ohne Datenschnittstellet.

Artikel-Nr.: 4103011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Serie MarCal
Herstellerbezeichnung 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Verpackung Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Fehlergrenze 0,03 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form rund
Antriebsrolle ja
Feststellung Feststellschraube oben
Führung erhöhte Führungsbahn
Messtechnik digital
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Ablesung umschaltbar ja
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Norm ISO 13385
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Universal-Messschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4103011
EAN / GTIN 4059192002091
Herstellernummer 4103011
L-Nummer L40080 1425
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 ER Messbereich: 0 - 150 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Tiefenmaß: rund
  • Datenschnittstelle: ohne
  • Reibrad: true
  • IP Schutzart: ohne

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Reibrad: true
  • Tiefenmaß: rund
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: ON/OFF
  • Datenschnittstelle: ohne
  • Funktion: mm/inch
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 16 ER
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 6″
  • Messbereich: 0 - 150 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 235 mm
  • Abmessung b in mm: 40 mm
  • Abmessung c in mm: 16 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Abmessung a in mm: 10 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MarCal" Alle ansehen