16ER P.A.C. numérique 150mm jauge cylindrique, friction

Réf.: 4103011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4103011
EAN / GTIN 4059192002091
Réf. fabricant 4103011
Article hors catalogue L40080 1425

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Guides rodés
  • Couteaux de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Système de mesure graduée
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Râcleur d'impuretés dans le curseur

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 ER Plage de mesure : 0 - 150 mm
  • Incrément numérique mm/pouce : 0.01 / .0005″
  • Cote de profondeur : ronde
  • Interface de données : sans
  • Roue de friction : true
  • IP Protection : sans

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Type de produit: 16 ER
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 6″
  • Plage de mesure: 0 - 150 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension d en mm: 235 mm
  • Dimension b en mm: 40 mm
  • Dimension c en mm: 16 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Dimension a en mm: 10 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

ISO 13385-1