16 ER (M14) Opgraven. Remklauw 150mm rond diep met frictie of dat.

Artikelnummer: 4103011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4103011
EAN/GTIN 4059192002091
Nummer fabrikant 4103011
L-nummer L40080 1425

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast numeriek display
  • Bevestigingsschroef bovenaan
  • Geleidingsbanen met afdichtingen
  • Meetklingen voor interne meting
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Stapsgewijs meetapparaat
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
  • Vuilafstrijker in de schuif

Omschrijving:

Digitale schuifmaat MarCal 16 ER Meetbereik: 0 - 150 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Dieptemeting: rond
  • Data-interface: geen
  • Wrijvingswiel: getrouw
  • IP-beschermingsklasse: geen

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Type product: 16 ER
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 6″
  • Meetbereik: 0 - 150 mm
  • Foutlimiet inch: .001″
  • Afmeting d in mm: 235 mm
  • Afmeting b in mm: 40 mm
  • Afmeting c in mm: 16 mm
  • Afmeting e in mm: 16 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Afmeting a in mm: 10 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1