{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Bundmutter | |
| Eckmaß e | 26,75 mm | |
| Höhe gesamt h | 24 mm | |
| Ausführung | mit Bund / Flansch | |
| Bund- / Flanschdurchmesser d1 | 31 mm | |
| Bund- / Flanschhöhe a | 5 mm | |
| Gewindegröße d | M16 | |
| Gewindesteigung P | 2 mm | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 6331 | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | 375389 M16 | |
| EAN / GTIN | 4069515013666 | |
| Herstellernummer | 375389 M16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |