{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Bundmutter | |
| Medida entre vértices e | 26,75 mm | |
| Altura total h | 24 mm | |
| Modelo | Con manguito / brida | |
| Diámetro collar/brida d1 | 31 mm | |
| Altura collar/brida a | 5 mm | |
| Tamaño de rosca d | M16 | |
| Paso de rosca P | 2 mm | |
| Tipo de producto | Tuerca hexagonal | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Norma | DIN 6331 | |
| Forma de la tuerca | Hexágono |
| Número de artículo | 375389 M16 | |
| EAN / GTIN | 4069515013666 | |
| Número del fabricante | 375389 M16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |