Bund-Mutter, Gewinde: M24

Artikel-Nr.: 375389 M24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Bundmutter
Einheit Schlüsselweite
metrisch
Eckmaß e
39,98 mm
Höhe gesamt h
36 mm
Ausführung
mit Bund / Flansch
Bund- / Flanschdurchmesser d1
45 mm
Bund- / Flanschhöhe a
6 mm
Gewindegröße d
M24
Gewindesteigung P
3 mm
Produktart
Sechskantmutter
Gewindeart
Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm
DIN 6331
Form Mutter
Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375389 M24
EAN / GTIN 4069515013680
Herstellernummer 375389 M24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bundmutter (= 1,5 d hoch) DIN 6331, geschmiedet.