Bund-Mutter, Gewinde: M8

Artikel-Nr.: 375389 M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
698 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bundmutter
Eckmaß e 14,38 mm
Höhe gesamt h 12 mm
Ausführung mit Bund / Flansch
Bund- / Flanschdurchmesser d1 18 mm
Bund- / Flanschhöhe a 3,5 mm
Gewindegröße d M8
Gewindesteigung P 1,25 mm
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm DIN 6331
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375389 M8
EAN / GTIN 4069515013628
Herstellernummer 375389 M8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bundmutter (= 1,5 d hoch) DIN 6331, geschmiedet.