Ecrou à embase, Filetage: M16

Réf.: 375389 M16
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
2 015 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Bundmutter
Hauteur totale h 24 mm
Exécution avec collerette / bride
Taille de filetage d M16
Pas de filetage P 2 mm
Type de produit ecrou hexagonal
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Norme DIN 6331
Forme d´écrou Hexagonal

Identification et classification

Référence article 375389 M16
EAN / GTIN 4069515013666
Réf. fabricant 375389 M16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ecrous à embase (= hauteur 1,5 d) DIN 6331, forgés.