{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung |
Bundmutter
|
|
| Einheit Schlüsselweite |
metrisch
|
|
| Eckmaß e |
20,03 mm
|
|
| Höhe gesamt h |
18 mm
|
|
| Ausführung |
mit Bund / Flansch
|
|
| Bund- / Flanschdurchmesser d1 |
25 mm
|
|
| Bund- / Flanschhöhe a |
4 mm
|
|
| Gewindegröße d |
M12
|
|
| Gewindesteigung P |
1,75 mm
|
|
| Produktart |
Sechskantmutter
|
|
| Gewindeart |
Metrisches ISO-Regelgewinde
|
|
| Norm |
DIN 6331
|
|
| Form Mutter |
Sechskant
|
| Artikelnummer | 375389 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515013642 | |
| Herstellernummer | 375389 M12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |