{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite | 80 mm | |
| Backenhöhe | 28 mm | |
| Backenlänge | 40 mm | |
| für Schraubstock-Breite | 80 mm | |
| Spannfläche | mit Prisma | |
| für Wechselbare Einsätze geeignet | ja | |
| Funktion | pendelnd | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| inkl. Schrauben | nein | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Produktart | Spannbacken unspezifiziert | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Gewicht | 0,45 kg | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 363036 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406393021 | |
| Herstellernummer | 363036 80 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |