• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PTFNL 16-3X Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung für negative, dreieckige TNMX- oder TNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603631
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3603631
EAN / GTIN 7291075350739
Herstellernummer 3603631
L-Nummer L23990 2043

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrstangen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Dmin Abstechen 1-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Schafthöhe (H): 0.9″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.6″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TNMG 331-F3P
  • Dmin Abstechen 1-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1-1/2″
  • Schafthöhe (H): 0.9″