A-PTFNL 16-3X Barras de Mandrinar a 91º con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Fijación por Palanca para Plaquitas Triangulares Negativas TNMX o TNMG

Número de artículo: 3603631
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3603631
EAN / GTIN 7291075350739
Número del fabricante 3603631
Número L L23990 2043

Descripción

Descripción:

  • Barras de mandrinar
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 1″
  • Dmin de tronzado 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Altura del eje (H): 0.9″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.6″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1-1/2″
  • Altura del mango (H): 0.9″

Productos adecuados