A-PTFNL 16-3X 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative TNMX or TNMG Triangular Inserts

Réf.: 3603631
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3603631
EAN / GTIN 7291075350739
Réf. fabricant 3603631
Article hors catalogue L23990 2043

Description

Description:

  • Barres d'alésage à plaquettes
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Hauteur attachement (H): 0.9″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.6″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1-1/2″
  • Hauteur attachement (H): 0.9″