A-PTFNL 16-3X vrtalne palice z 91° kotom napada in preklopno objemko za negativne trikotne ploščice TNMX ali TNMG

Št. art.: 3603631
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3603631
EAN/GTIN 7291075350739
Številka proizvajalca 3603631
L-število L23990 2043

Opis

Opis:

  • Vrtalne palice
  • Premer odvzema na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Dmin odcepljanja 1-1/4″
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Višina gredi (H): 0,9″

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Funkcionalna širina (WF): 0.6″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): TNMG 331-F3P
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1-1/4″
  • Celotna dolžina (OAL): 8″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 Degrees
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -14 Degrees
  • Dolžina zmanjšanega premera ohišja (LDRED): 1-1/2″
  • Višina stebla (H): 0.9″