• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

A-PTFNL 16-3X vyvrtávací tyče s úhlem náběhu 91° a kloubovým upínáním pro negativní trojúhelníkové destičky TNMX nebo TNMG.

Artiklové číslo: 3603631
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3603631
EAN / GTIN 7291075350739
Číslo výrobce 3603631
L-číslo L23990 2043

Popis

Descriere:

  • Bare de alezat
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Diametru minim divizare 1-1/4″
  • Lungime totală (OAL): 8″
  • Înălțime arbore (H): 0,9″

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.6″
  • Codificare standard a placutei (MIID): TNMG 331-F3P
  • DiametruL min.im al barei de alezat (DMIN): 1-1/4″
  • Lungime totala (OAL): 8″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Degrees
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Degrees
  • Lungime redusa a diametrului corpului (LDRED): 1-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 0.9″