Weiches Aufsatzbacken-Paar, Typ: 148

Artikel-Nr.: 360187 148
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe H 44 mm
Backenbreite A 120 mm
Backenlänge l 64 mm
Ausführung Stahl
passend zu Farbcode PCV 160
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869
Herstellernummer 360187 148
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Herstellen von Formbacken.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360180 und Nr. 360181 jeweils Gr. 160.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.