Zentriergerät C OS mit Einspannschaft ⌀16 mm, Ablesung Messuhr: 0,005mm

Artikel-Nr.: 359600 0,005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ablesung Messuhr (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung Messuhr 0,005 mm
Länge ohne Schaft und Taster 92 mm
Gehäuse-⌀ 60 mm
maximale Drehzahl der Spindel 50 min-1 - 100 min-1
Messbereich der Uhr 2,5 mm
Tastdruck 1 N
Produktart Zentriergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Herstellernummer 130160
Hersteller/verantwortliche Person Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Beschreibung

Ausführung:

Die Messuhr bleibt während des Arbeitsvorganges in der gewünschten Position.
  • Mit festem Einspannschaft ⌀ 16 mm zylindrisch.

Verwendung:

  • Horizontal und vertikal einsetzbar.
  • Ausrichten von Bohrungen, Wellen, Planflächen, Bezugskanten und Einstichen zentrisch zur Arbeitsspindel.
  • Rundlaufprüfen von Arbeitsspindeln.

Genauigkeit:

0,005 mm Zentrier- bzw. Arbeitsgenauigkeit.

Lieferumfang:

C OS − inklusive Tasteinsatz mit Kugel-⌀ 5 mm Nr. 359660, und gebogener Tasteinsatz mit Kugel-⌀ 5 mm für Außen-⌀.

Sonderzubehör:

Tasteinsätze siehe Nr. 359650359670.

Hinweis:

Kantentaster s. Nr. 359000; 359070 und 3D-Taster s. Nr. 359520; 359500.