Kantentaster, Tastkopf-⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 359000 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tastkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tastkopf-⌀ 6 mm
Einspannschaft-⌀ 6 mm
Gesamtlänge 48 mm
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359000 6
EAN / GTIN 4045197350220
Herstellernummer 1000600
Hersteller/verantwortliche Person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Tastkopf ist über eine Feder mit dem Einspannschaft elastisch verbunden und ermöglicht eine Ausricht-Genauigkeit von 0,01 mm.
Alle Teile ganz gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.
Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.