• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Voreinstellgerät, Typ: VGBASIC

Artikel-Nr.: 355010 VGBASIC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundaufnahme SK 50
Schnellverstellung pneumatisch
Messverfahren Bildverarbeitung 10 Zoll Touchscreen
Messsteuerung PC-Messelektronik
Messgenauigkeit 0,01 mm
Messbereich X 400 mm
Messbereich Z 400 mm
Breite Basis 580 mm
Gesamtbreite 975 mm
Tiefe 260 mm
Höhe 710 mm
Gewicht 40 kg
Spindelbelastung 50 kg
Anschluss 100-230 V / 50-60 Hz
Energieversorgung Netzbetrieben
Serie VG Basic
Produktart Einstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 355010 VGBASIC
EAN / GTIN 4062406229764
Herstellernummer 355010 VGBASIC
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 10 Zoll Touchscreen mit Windows 10 Betriebssystem.
  • Fokus auf intuitive und extrem einfache Bedienung.
  • Feinverstellung beider Achsen (X/ Z).
  • Präziser SK 50 Nadellager-Konus.
  • Druckluftanschluss min. 5 bar.
  • Digitale Kamera mit 17-fach-Vergrößerung.
  • Rund-bzw. Planlauffehler der Spindel max. 5 µm.

Verwendung:

Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine/ Fertigungsinsel.

Lieferumfang:

SK 50 Nadellager-Konus, Messsoftware in allen wesentlichen Fremdsprachen und 3 Meter Spiral-Druckluftschlauch inklusive 1/4 Zoll Kupplungsstecker.

Sonderzubehör: