Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

SK-Einsteckschaft, SK / Bohrfutterkegel: 40/16

Artikel-Nr.: 342850 40/16

Variante und Stückzahl wählen

SK / Bohrfutterkegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 342850 40/16
EAN / GTIN 4250122606222
Herstellernummer 402.14.16.26
Hersteller/verantwortliche Person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.
Präzisions-Ausführung mit Steilkegelschaft und Anzugsgewinde.
Steilkegel nach DIN 69871 A, Teil 1 mit Greiferrille und Gewinde für Anzugsbolzen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen und Bohrwerken mit Steilkegel.
Mit Innenanzugsgewinde M 16 und Ringnut für automatische Spannung (z. B. Maho, Deckel, Mikron usw. auch für alle Standardmaschinen mit Handspannung geeignet).

Norm:

Bohrfutterkegel DIN 238.