Mandrin de taraudage, synchrone ER, SA 40 court, pour taille de pinces de serrage ER: 11

Réf.: 338131 11
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 80 bars max.
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série ER-Synchro
Référence fabricant Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40 kurz
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation SKG04001195; SZD01100205
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40; 11
Interface côté machine SA 40
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 7 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 11
Longueur de col A 122 mm
Diamètre extérieur écrou de serrage D 18 mm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Forme forme courte
Amortissement des vibrations oui
Pour taraudage oui
Pression de liquide de refroidissement max. 80 bar
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 190,7 mm
Norme DIN 69871
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 338131 11
EAN / GTIN 4054631189074
Réf. fabricant 53141341221
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

  • Forces axiales extrêmement faibles pour une pression moindre sur les flancs et une qualité d’état de surface parfaite.
  • Amortisseur de torsion et mécanisme de compensation dans le sens circonférentiel.
  • Possibilité d’atteindre une profondeur allant jusqu’à 150 mm avec profil gênant de ⌀10 (pour taille de filetage M0,5-M3).
  • Convient pour l’arrosage interne jusqu’à 80 bars.
  • Convient pour les tarauds standard et à refouler.
  • Convient pour les filetages à droite et à gauche.
  • Convient pour les trous borgnes et débouchants.
  • Compensation de longueur minimale en extension et en compression.
  • Réduit considérablement la pression sur les flancs sur les anciens et nouveaux centres d’usinage CNC.

Avantage(s):

  • Processus plus sûrs grâce à la souplesse de fonctionnement, même sous charge de couple.
  • Durée de vie prolongée du taraud standard et à refouler.
  • Diamètre extérieur nettement inférieur à celui des modèles précédents.
  • Arrosage interne directement sur l’outil nettement plus important par rapport aux mandrins synchrones classiques (pour ER8).
  • Deux fois plus de précision de concentricité pour une pression sur les flancs minimum.
  • Inversion amortie du sens de rotation pour un bris d’outil réduit.

Livraison:

Clés à fourches

Remarque(s):

Produits 338131338135 utilisés uniquement avec les pinces de serrage CENTRO/P (309365309372). Plus la force axiale est faible, meilleure est la qualité; plus l’usure est faible, plus la durée de vie est longue et plus le processus est sûr.
La clé à mandrin CP 309754 ou la clé à mandrin CP pour clé dynamométrique 309756 doit être achetée séparément.