{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí, con máx. 80 bar
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Cono de gran inclinación
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Cono de pinza
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG04001195; SZD01100205
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
40; 11
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
ER-Synchro
|
|
| Denominación del fabricante |
Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40 kurz
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
SK 40
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
1 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
7 mm
|
|
| Para tipo de pinza portapiezas |
Pinza portapiezas ER
|
|
| Tamaño de la pinza portapiezas |
11
|
|
| Longitud de alcance A |
122 mm
|
|
| Diámetro exterior de la tuerca de sujeción D |
18 mm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
|
|
| Forma constructiva |
corto/a
|
|
| Amortiguación de vibraciones |
sí
|
|
| Apto para macho para roscar |
sí
|
|
| Presión de refrigerante máx. |
80 bar
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Portapinzas de sujeción
|
|
| L2 |
71 mm
|
|
| D2 |
26 mm
|
|
| L1 |
25 mm
|
|
| D3 |
32 mm
|
|
| L3 |
103 mm
|
|
| E |
35 mm
|
|
| Longitud total L |
190,7 mm
|
|
| Norma |
DIN 69871
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 338131 11 | |
| EAN / GTIN | 4054631189074 | |
| Número del fabricante | 53141341221 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |