Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 338131 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
ja, mit max. 80 bar
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Steilkegel
Aufnahmetyp, Trennstelle 2
Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung
SKG04001195; SZD01600205
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos
40; 16
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40 kurz
Schnittstelle maschinenseitig
SK 40
Spanndurchmesser min. D1
1 mm
Spanndurchmesser max. D1
10 mm
für Spannzangen Typ
ER-Spannzange
Größe Spannzange
16
Auskraglänge A
135 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
30 mm
Durchmesser außen Spannmutter D
27,5 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Bauform
kurz
Schwingungsdämpfung
ja
zum Gewindebohren geeignet
ja
Größe Gewindebohrer min. D1
M5
Größe Gewindebohrer max. D1
M8
Kühlmitteldruck max.
80 bar
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2
34 mm
Durchmesser außen 3 werkzeugseitig D3
40 mm
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Spannzangenfutter
L2
84 mm
L1
34 mm
L3
116 mm
E
37 mm
Länge gesamt L
203,5 mm
Norm
DIN 69871
Innenkühlung möglich
ja
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338131 16
EAN / GTIN 4054631188732
Herstellernummer 55143301351
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem niedrige Axialkräfte für wenig Flankendruck und perfekte Oberflächenqualität.
  • Torsionsdämpfer und Ausgleichsmechanismus in Umfangsrichtung.
  • Tiefe von bis zu 150 mm bei ⌀10 Störkontur erreichbar (bei Gewindegröße M0,5-M3).
  • Für interne Kühlmittelzufuhr bis 80 bar geeignet.
  • Für Gewindebohrer und Gewindeformer geeignet.
  • Für Rechts- und Linksgewinde geeignet.
  • Für Sack- und Durchgangsloch geeignet.
  • Minimallängenausgleich in Druck- und Zugrichtung.
  • Reduziert den Flankendruck drastisch bei alten & neuen CNC-Bearbeitungszentren.

Vorteil:

  • Sichere Prozesse durch Leichtgängigkeit auch unter Drehmomentlast.
  • Längere Standzeit des Gewindebohrers und -formers.
  • Deutlich kleinerer Außendurchmesser als bisher verfügbar.
  • Deutlich mehr Innenkühlung direkt am Werkzeug als im Vergleich zu herkömmlichen Synchrofuttern (für ER8).
  • Doppelt so gute Rundlaufgenauigkeit für den geringsten Flankendruck.
  • Gedämpfte Drehrichtungsumkehr für weniger Werkzeugbrüche.

Lieferumfang:

Gabelschlüssel

Hinweis:

Produkte Nr. 338131 – 338135 nur in Verwendung mit CENTRO/P Spannzangen (Nr. 309365– 309372). Je schwächer die Axialkraft, desto besser die Qualität, geringer der Verschleiß, länger die Standzeit, sicherer der Prozess.
CP Rollenschlüssel Nr. 309754 oder CP Rollenschlüssel für Drehmoment Nr. 309756 muss separat gekauft werden.