{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Gäng-kapacitetsområde | M3 - M6 | |
| fäste | SK 40 kort | |
| Invändig | ja, med max. 80 bar | |
| utkragningslängd A-mått | 122 mm | |
| ⌀ D1 | 16 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| ⌀ D3 | 32 mm | |
| L1 | 25 mm | |
| L2 | 71 mm | |
| L3 | 103 mm | |
| E | 35 mm | |
| Produktslag | Gängchuckar |
| Artikelnummer | 338131 11 | |
| EAN/GTIN | 4054631189074 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |