• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTFLE D0.75-4-0.75-21 Mehrzahn-Außengewinde-Schalenfräser

Artikel-Nr.: 3342670
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3342670
EAN / GTIN 7291075380286
Herstellernummer 3342670
L-Nummer L24090 226

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 1.11″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.827″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Nutzlänge (LU): 1.11″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen