Verlängerung PSC-40 / PSC-40, PSC 40, A-Maß: 60mm

Artikel-Nr.: 318894 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme PSC 40
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318894 60
EAN / GTIN 2050001930019
Herstellernummer PS4.PS4.K01.060

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Verlängerung von PSC-Werkzeugen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.