• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D100-06-31.75-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104185
EAN / GTIN 7291075180251
Herstellernummer 3104185
L-Nummer L23980 1268

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm, Durchmesser (DC/DCX) 112.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 50.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 112.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 112.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Gesamtlänge (OAL) 50.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen