Spannschraube für Weldonaufnahme ultrakurz, für Futter Spann-⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 309901 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter Spann-⌀ D1 16 mm
Gewindegröße M14
Länge 16,5 mm
Schlüsselweite SW 6 mm
Produktart Spannschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Beschreibung

Ausführung:

Madenschraube mit Innen-Sechskant, Schlüsselweite 6 mm.

Verwendung:

Spannschraube für Weldonaufnahme ultrakurz.

Passend für:

Nr. 300410 und 300412.

Sonderzubehör:

Für Weldonaufnahmen.