{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Trubka vnější průměr OD | 10 mm | |
| Vhodný upínač nástrojů | PSC 80 | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Rozměr závitu | M20×2 | |
| Délka závitu | 18 mm | |
| Druh produktu | Trubička na chladicí kapalinu | |
| Celková délka | 34,5 mm | |
| S připojovacím závitem | ano |
| Katalogové číslo | 309886 80 | |
| EAN / GTIN | 4070445185040 | |
| Číslo výrobce | PS8.ER1.021.035 |